Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Eftermonteringstravers Længde 1000 mm 42-98 mm

Art.-nr.: 966610 42-98

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.000 mm
Vangedybde 42 mm - 98 mm
Brugsområde Stiger
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966610 42-98
Producentnummer 40251

Betegnelse

Udførelse:

Travers til eftermontering.
Traverslængde 1000 mm. Fra vangedybde 42 – 98 mm × 25 mm. Kan også monteres på koniske stiger.
Ikke reservedel til stiger med serieproduceret standardtravers.

Passer til:

Str. 966080 str. 14.