• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Momentskruetrækker med digitaldisplay, D 6,3-bitholder

Art.-nr.: 659913
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
54 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Indstilling af moment uden værktøj ved at trække og dreje kappen. Den indstillede momentværdi vises i ruden (digitaldisplay på skaftenden). Indbygget elektronik med NFC-interface. Batteri kan udskiftes af kunden (knapcellebatteri CR 1/3 N; 3 V). Måleenheder: Nm, lbfft.
Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruning ved forudindstillet moment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.