• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde

Art.-nr.: 657460
Rabat
Fra  1277,66 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
335 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.
Fast monteret skifteskralde med uddriver − til højre- og venstreløb. Momentnøgle, kun højreudløsende.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 2 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Control måleteknik"
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
    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven