Udførelse:
De 29 mm lange TY®-bits har med den ekstra længde på 4 mm i forhold til 25 mm bits en længere torsionszone og derfor en længere levetid. Ideelt til kraftige bore- og slagboremaskiner. Som følge af opbevaringen i kunststofholderen BitBuddy® muliggøres en komfortabel enhåndsbetjening med direkte fastgørelse af bittene i holderen i skruemaskinen.
Fordel:
De farvede bits er hurtige og enkle at finde og takket være den farvede kappe også lette at finde i mørke vha. UV-lys.
Indhold:
Bits, længde 29 mm, C 6,3 til Pozidriv: 1 stk. i hver str. PZ2; PZ3
Bits, længde 29 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Universalholder: 1 stk.
Bemærk:
Passende UV-lommelygte LED/UV finder du under nr.
081518 UV-LED.