• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

TY® bit-sortiment, 8 dele, 1/4 tomme C 6,3 29 mm 8

Art.-nr.: 674163 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Antal dele 8
Bit, længde 29 mm
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674163 8
EAN/GTIN 4010995421373
Producentnummer 42137

Betegnelse

Udførelse:

De 29 mm lange TY®-bits har med den ekstra længde på 4 mm i forhold til 25 mm bits en længere torsionszone og derfor en længere levetid. Ideelt til kraftige bore- og slagboremaskiner. Som følge af opbevaringen i kunststofholderen BitBuddy® muliggøres en komfortabel enhåndsbetjening med direkte fastgørelse af bittene i holderen i skruemaskinen.

Fordel:

De farvede bits er hurtige og enkle at finde og takket være den farvede kappe også lette at finde i mørke vha. UV-lys.

Indhold:

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. PH2
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 1 stk. i hver str. PZ1; PZ2; PZ3
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX15; TX20; TX25
Universalholder: 1 stk.

Bemærk:

Passende UV-lommelygte LED/UV finder du under nr. 081518 UV-LED.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele