• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bærerbakke pendulerende, mobil 160

Art.-nr.: 361337 160

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 160
Kæbebredde b 132 mm
c 30 mm
Kæbehøjde h 25 mm
Kæbelængde l 250 mm
passer til farvekode LCV125G; Titan 2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361337 160
Producentnummer 6921844072042

Betegnelse

Anvendelse:

Bærebakke, der kan pendle mobilt, bruges til udligning af ikke-parallelle opspændingsflader og til opspænding af uregelmæssige emner.

Passer til:

Titan 2 nr. 361302.

Bemærk:

Kileholdere + tilbehør nr. 361341361352, gribeindsatser nr. 361238361250.