{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302720 6 | |
Producentnummer | 406.05.06.50 |