Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Krympepatron, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 308268 6

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 100 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 85 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308268 6
Producentnummer 16.306.100.06.Z

Betegnelse

Udførelse:

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).
Fra spænde-⌀ D1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Krympepatron, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Krympepatron, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
1.768,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
2.001,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.099,31  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893
Udvendig ⌀ D 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Produkttype Krympepatron Krympepatron Krympepatron Krympepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven