Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-F 63, MK indvendig: 1

Art.-nr.: 306935 1

Vælg variant og styktal

MK indvendig Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: F
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus indv. 1
Adapter HSK-F 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form F
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Produkttype Holdeadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306935 1
Producentnummer 306935 1

Betegnelse

Udførelse:

  • Præcisionsslebet stigning indvendigt og udvendigt.
  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven