• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Reduktionspatron til MK-skaft Form A SK 50 kort

Art.-nr.: 301260
  • Holder-standard: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet indvendigt og udvendigt.
  • Med Balluffchip-boring.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgle nr. 308810308830.