Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hårdmetal-værktøjsholder til påskruningsfræser, ⌀ d = 20 mm, Gevind M × Li alt: M10X110

Art.-nr.: 301348 M10X110

Vælg variant og styktal

Gevind M × Li alt Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10×110
Adapter ⌀ d = 20 mm
Skaft-⌀d 20 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Borings-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Nyttelængde L1 60 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301348 M10X110
Producentnummer 301348 M10X110

Betegnelse

Udførelse:

  • Svingningsdæmpende egenskab.
  • •Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven