Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Elektro-permanent-magnetspændeplade MillTec Basic, Type: 406MTB

Art.-nr.: 383050 406MTB

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 600 mm
Bredde 405 mm
Højde 51 mm
Polantal 24
Poldeling 70 mm
Vægt 75 kg
Maks. holdekraft 150 kN
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Magnetspændeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 383050 406MTB
Producentnummer MTB 406 + XT 200

Betegnelse

Udførelse:

  • Innovativ og patenteret monoblok-konstruktion af hensyn til maksimal stivhed og pålidelighed.
  • Lynkobling til de elektriske tilslutninger.

Fordel:

  • Vibrationsfri bearbejdning skåner værktøj og maskine.
  • Interferensfri femsidet bearbejdning.
  • Fuld udnyttelse af vandringerne.
  • Markant reduktion af klargøringstider.
  • Ufølsom over for strømsvigt.
  • Hurtig og præcis planparallelfræsning.
  • Ensartet spændekraft over hele opspændingsfladen.
  • Lille konstruktionshøjde
  • Meget store holdekræfter
  • Enkel og hurtig positionering af emnerne.
  • Patenteret helmetaloverflade „All Steel” i Monolith-teknologi.
  • Massiv blokstruktur uden enkelte mekaniske komponenter (større stabilitet og styrke).
  • Komplet lukket helkomponent-overflade (væsker kan ikke trænge ind).
  • Lav vægt.

Anvendelse:

Anvendelse til form-, anlægs- eller maskinfremstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive styring XT200, til styring af en magnetspændeplade.

Specialtilbehør:

Polforlængere nr. 383510.

Bemærk:

Installationspakke til aktivering af flere elektriske permanent-magnetspændeplader kan leveres på forespørgsel!
Strømkabel leveres uden tilslutningsstik. Nettilslutning 400 V / 50 Hz.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven