Reduktionspatron, slidset, Skaft-⌀ d1 / spænde-⌀ d2: 25/8mm

Art.-nr.: 319428 25/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 / spænde-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 25 mm
Spænde-⌀ d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319428 25/8
EAN/GTIN 4045197781789
Producentnummer 319428 25/8

Betegnelse

Udførelse:

Passer til VDI-holder, form E2 (nr. 319275319405).
Slidset udførelse - justering af værktøjet mulig vha. fikseringsskrue, fastspænding vha. borestangsholder.

Anvendelse:

Til ⌀-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven