• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Krympeapparat ISG-3410 WK

Art.-nr.: 354300 WK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 800 mm
Højde 560 mm
Dybde 1.720 mm
Tilslutning 400 V / 16 A / 50 Hz
Effekt 11 kW
Trykluft 4 bar
Tankkapacitet 50 l
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Krympningsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 354300 WK
EAN/GTIN 2050001920010
Producentnummer 5075418

Betegnelse

Udførelse:

Fuldautomatisk krympeforløb. Integreret vandkøling. Udblæsningsfunktion til optimal tørring. Grafisk display. Maks. værktøjslængde, der kan krympes 400 mm.

Anvendelse:

  • Konturuafhængig køling på kun 20 sekunder.
  • Til ind- og udkrympning af skafter i HM og HSS.
  • Krympeområde ⌀ 3 − 32 mm.

Leveringsomfang:

4 skifteskiver ⌀ 3 − 32 mm. 1 par beskyttelseshandsker. 1 liter kølemiddelkoncentrat.

Bemærk:

Værktøjsbasisholdere leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele