Udførelse:
Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærdning. Inklusive RFID/Balluffchip-boring, højeffektspændemøtrik til 25000 min-1.
Fordel:
- Fremragende rundløbsnøjagtighed i system (patron + spændepatron + spændemøtrik), 3 µm rundløb med en 2 µm spændepatron, 6 µm rundløb med en 5 µm spændepatron.
- Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).
- Vibrationshæmmende effekt, takket være todelt spændemøtrik.
Anvendelse:
Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.
Leveringsomfang:
Inklusive præcisionsspændemøtrik.
Specialtilbehør:
Bemærk:
- Spænder kun nominel ⌀ op til skaft-⌀ tolerance h 10.
- Spændemøtrik må ikke anvendes i kombination med tætningsskive.
- Præcisionsspændetangspatron skal altid anvendes sammen med præcisionsspændemøtrik nr. 309617.
- Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.
- Det er nødvendigt at fjerne den blå designring ved Fahrion HP-2µm ER-spændepatroner