Bakke med positioneringsstifter, Til bakkebredde: 125mm

Art.-nr.: 362627 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til bakkebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362627 125
EAN/GTIN 4045197928283
Producentnummer 362627 125

Betegnelse

Udførelse:

  • Stål hærdet, tenifereret, gasnitreret (tolerance ± 0,01 mm).
  • Enkel montering på skruestikken.
  • Mekanisk indpresning af stifterne.
  • Trykluftbetjening via ventil i begge sider.
  • Ingen forskel mellem fast og bevægelig bakke.
  • 5,5 bar nødvendigt lufttryk

Anvendelse:

Hurtig omstilling til forskellige bearbejdninger.
  • Hurtig og sikker lejemontering med gentagelsespræcision.
  • Ingen tidskrævende håndtering af støttelister.

Passer til:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
Allmatic nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 samt med spændebakker nr. 361400361620.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 stk. monteringsskrue.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven