Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-⌀: 100mm

Art.-nr.: 380776 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Patron-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Patron-⌀ 100 mm
Højde 50 mm
Højdetolerance 0 / -1 mm
Hulkreds-⌀ 85 mm
Gevind-⌀ 4×M8
Magnetfelthøjde 8 mm
Vægt 3 kg
Nominel magnetkraft 70 N/cm2
Polpladens slidstyrke 5 mm
Centrerings-⌀ 60 mm
Centreringsdybde 4 mm
Parallelpoldeling 1,9 mm
Mulig centrerboring J 20×14 mm
Produkttype Magnet-spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380776 100
EAN/GTIN 2050001943620
Producentnummer 244.01-100

Betegnelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med Neodym-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft trinløst indstillelig.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.
Til opspænding af små og tynde til mellemstore emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven