• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Snittapforlænger med hurtigspændeanordning

Art.-nr.: 338460
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
19 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Lang udførelse.
  • Overførslen af momentet sker via firkanten.
  • Forlængerens forende er udstyret med en hurtigspændeanordning.
  • Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængeren kan fastgøres i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændepatroner med firkant.

Fordel:

  • Tidsbesparende skift af snittapperne med stor gentagelsesnøjagtighed takket være hurtigskiftekobling.
  • Næsten vilkårlig kombination af forlængerne takket være identiske diametre D3 og medbringerfirkant K2.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Passer til:

Holder i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændetænger med firkant.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven