• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Magasinvogn

Art.-nr.: 918610
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Ramme af firkantstålrør 60×40×2 mm. Konsol af pladestål med en sort ABS-kunststofhylde. 4 styrehjul (2 med hjulbremse, 125 mm-⌀) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og 2 skydegreb af Haptoprene® giver en god stabilitet og en sikker håndtering på værkstedet. Gennemsigtige bokse i 4 størrelser i transparent ABS-kunststof til støvsikker opbevaring. Udtagelse af lagergods ved at vippe den gennemsigtige boks. I forbindelse med montering kan boksene tages ud og stables oven på hinanden.

Anvendelse:

Til opbevaring/håndtering af styrtegods og småting.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.