{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Højre | |
System | QC | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SVUCR/L 11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Passende basisenhed | 264900 - 264908 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 26 mm | |
Midterforskydning L3 | 16 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 261321 QC/11 | |
Producentnummer | 090-50631QC1193 |