• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skrue til underlægsplade

Art.-nr.: 259616

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev str. 2
Gevind M3
Længde L 8 mm
Tilspændingsmoment 1,2 Nm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 259616
Producentnummer 090-CTS3008C