• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ECO-rouletteringsfræseværktøjer universal 20 mm

Art.-nr.: 290241 20
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Skaft, bredde 20 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 25 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 10 mm - 250 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 1
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290241 20
Producentnummer 31000687

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstifter i skaftet til frivinkelkorrektion.
Modulopbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion. Indstilling af produktions-⌀ vha. skala.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele