Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Verlängerung, ABS® T ⌀ d: 63mm

Artikel-Nr.: 236671 63

Variante und Stückzahl wählen

ABS® T ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® T ⌀ d 63 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Länge L 190 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236671 63
Herstellernummer A20 05760

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel mit ABS® N.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb