Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 8-3/8

Artikel-Nr.: 342225 8-3/8
Netto: 37,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 8-3/8
Spannbereich 0,5 mm - 8 mm
Außen-⌀ 29,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 53 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
passender Zahnkranzschlüssel S1
Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Herstellernummer 245552

Beschreibung

Ausführung:

Backen sind gehärtet.
Für Rechtslauf.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb