Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangenhalter Form E2, VDI 16, Bohrung d2 (H7): 6mm

Artikel-Nr.: 319290 6

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 6 mm
VDI-Größe VDI 16
d6 40 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319290 6
Herstellernummer 319290 6

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb