Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/16

Artikel-Nr.: 272085 QC/16

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
System QC
Innenkühlung ja
passend für Plattengröße L 16 mm
passender Grundkörper 264900 – 264908
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 26 mm
Mittenversatz L3 15 mm
Gesamtlänge L 22 mm
Spannschraube für Gewindeplatte 269023 2
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272085 QC/16
Herstellernummer 090-50583QC1690

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundhalter.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer maximalen Auskragung von ≤ 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb