{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Gewindestift | 279928 4 | |
Ersatzteile-Set | 279815 23 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273020 32/25 | |
Herstellernummer | 273020 32/25 |