Art.-Nr.: 953325 6

Schraubendreher-Sortiment 6

Marke: GARANT
Füllgrad einer Schublade in G 6×16
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
eClass 5.1: 21-04-04-01

Schraubendreher-Sortiment 6

auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Setpreis 6 Stück
€ 33,44
(0,93 € / 1 Stück)
6

Produktbeschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953325: 1 St.
GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: je 1 St.

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke
30 mm
Füllgrad einer Schublade in G
6×16
Breite
150 mm
Tiefe
400 mm
Breite in G
6
Tiefe in G
16

Zubehör und Ersatzteile

    Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft 6,5 mm GARANT Art.-Nr.: 660030
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1.706 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    € 4,41

    Artikelliste wählen


    Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft 2,5 mm GARANT Art.-Nr.: 660030
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2.872 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    € 2,61

    Artikelliste wählen


    Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft 3,5 mm GARANT Art.-Nr.: 660030
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2.851 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    € 2,90

    Artikelliste wählen


    Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft 4 mm GARANT Art.-Nr.: 660030
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2.925 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    € 3,24

    Artikelliste wählen


    Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft 8 mm GARANT Art.-Nr.: 660030
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    962 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    € 6,84

    Artikelliste wählen


    Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft 5,5 mm GARANT Art.-Nr.: 660030
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2.202 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    € 3,70

    Artikelliste wählen


    Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze 953325 GARANT Art.-Nr.: 952001
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    98 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    € 11,44

    Artikelliste wählen


loading spinner image
loading spinner image