• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499, Spannzange ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Artikel-Nr.: V28.ER20.14.35.B
Preis pro 1 Stück
Netto: 254,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer V28.ER20.14.35.B
EAN / GTIN 4069769312393
Herstellernummer AVM2
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499
Spannzange ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Technische Parameter:

  • Gewinde Spannmutter = M24x1,0
  • ØD = 28,0 mm
  • L1 = 69,50 mm
  • Schraube = ATK6
  • L2 = 35,0 mm
  • Für Spannzange = ER20
  • Spannmutter = AUK1
  • Schraubendreher = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb