• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Kantenverrundungen (Entgraten), R=1,25 mm, Dmin=22 mm

Artikel-Nr.: V06.R125.22 F X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer V06.R125.22 F X800
EAN / GTIN 4069769301359
Herstellernummer AKP3X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Kantenverrundungen (Entgraten)
R=1,25 mm, Dmin=22 mm

Technische Parameter:

  • α = 5°
  • R = 1,25 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • b = 6,35 mm
  • t = 0,5 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 5,8 mm