• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=11, Ab Gewindegröße G1''

Artikel-Nr.: V06.5511.02.22 M X500
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer V06.5511.02.22 M X500
EAN / GTIN 4069769300833
Herstellernummer AVKQX500
L-Nummer L23830 102256
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=11, Ab Gewindegröße G1''

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = G1″
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 30,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • R = 0,31 mm
  • Gang/Zoll = 11
  • H1 = 1,48 mm
  • Steigung (von) = 2,310 mm
  • b = 6,35 mm
  • ZEFP = 6