• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn K2.G WSP, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil, P=3 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.M300.02 EMU R X808
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TK2.G.M300.02 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769279580
Herstellernummer AYN1X808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil
P=3 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,40 mm
  • h3 = 1,84 mm
  • S = 2,4 mm
  • Steigung (von) = 3,0 mm