• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft, k=90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.2020.D.90.12.00 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 135,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TF3.01.2020.D.90.12.00 R
EAN / GTIN 4069769258561
Herstellernummer A6VH
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft
k=90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • κ = 90°
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • f = 27,0 mm