• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft, k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TF3.00.2020.D.45.12.00 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 103,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TF3.00.2020.D.45.12.00 R
EAN / GTIN 4069769252507
Herstellernummer AYJ0
L-Nummer L23830 585
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft
k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20R
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraube = ATKJ
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 22,3 mm