• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=19, Ab Gewindegröße G 3/8''

Artikel-Nr.: P12.0813.19 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer P12.0813.19 M X800
EAN / GTIN 4069769214314
Herstellernummer AC8HX800
L-Nummer L23830 101672
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=19, Ab Gewindegröße G 3/8''

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = G 3/8″
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 15,1 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 2,5 mm
  • b = 3,6 mm
  • R = 0,18 mm
  • Gang/Zoll = 19
  • Steigung (TP) = 1,34 mm
  • H1 = 0,86 mm
  • ZEFP = 3