• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1-2 mm, Ab Gewindegröße M14

Artikel-Nr.: P06.0720.01.12 M X510
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P06.0720.01.12 M X510
EAN / GTIN 4069769210033
Herstellernummer AUGBX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1-2 mm, Ab Gewindegröße M14

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • Steigung (bis) = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,7 mm
  • w = 0,09 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • Ab Gewindegröße = M14