{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schutzklasse | S3 | |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 44 | |
| herausnehmbares Fußbett | ja | |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |
| Artikelnummer | MED 1100 ESD 15 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348500873 | |
| Herstellernummer | MED 1100 ESD 15 44 | |
| L-Nummer | L00780 3053 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |