• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Vollradiusnuten, w=1 mm, R=0,5 mm

Artikel-Nr.: MA3.100.06.06.05 AV X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 53,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA3.100.06.06.05 AV X800
EAN / GTIN 4069769199369
Herstellernummer AZ18X800
L-Nummer L23830 1641
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Vollradiusnuten
w=1 mm, R=0,5 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 58,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz ±0,02)
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm