• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1″ 500 - 2500 Nm

Artikel-Nr.: M.200B
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.188,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2.500 Nm
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer M.200B
EAN / GTIN 3148515082115
Herstellernummer M.200B
L-Nummer L60130 6308
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 % des angezeigten Werts
  • Zwei Ableseskalen: Nm und lbf·ft
  • Skalenuhr mit großem Durchmesser
  • Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments
  • Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat geliefert

Merkmal:

  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Kasten: BT.102
  • Leistung [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Leistung [N.m]: 500 - 2500
  • Vierkant: M.200EA
  • Vierkant [″]: 1
  • Schlüssel: M.200DB
  • Schaft: -
  • Einsatz: PL.549
  • Gewicht in Kilogramm: 13,00

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb