• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auto-Prüflampe L.120mm

Artikel-Nr.: L60010 584
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,51 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 584
EAN / GTIN 4018754048953
Herstellernummer 77380001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zur Kontrolle der Licht- und Zündanlagen an Kraftfahrzeugen
  • für 6-12 und 24 V
  • mit Prüfspitze
  • Schutzkappe
  • Kabel mit Krokodilklemme

Merkmal:

  • Länge mm (L): 120 mm
  • Spannung: 6-12 + 24 V
  • Gewicht: 73 g