• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=6,401 mm, b=6,35 mm, R=0,203 mm

Artikel-Nr.: F10.0635.02.17 B X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer F10.0635.02.17 B X800
EAN / GTIN 4069769175738
Herstellernummer A6Y1X800
L-Nummer L23830 100679
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=6,401 mm, b=6,35 mm, R=0,203 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 3,454 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/4
  • b = 6,350 mm
  • h = 4,4 mm
  • w = 6,401 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 14,5 mm