• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radienlehre fuer Radien 1,0 - 7,0 mm

Artikel-Nr.: DELA.1786.00
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,93 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Radienlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DELA.1786.00
EAN / GTIN 3170332212789
Herstellernummer DELA.1786.00
L-Nummer L60130 6343
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Prüfung von Abrundungsradien und Verbindungen
  • Blätter aus Stahl, gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 1,0 --> 7,0
  • Inhalt: 1,00 - 1,25 - 1, 50 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00
  • Anzahl der Klingen: 34
  • Gewicht in Gramm: 65