• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelhaken fuer Schraubendreher

Artikel-Nr.: CKS.52A
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wandhängeschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CKS.52A
EAN / GTIN 3148513414925
Herstellernummer CKS.52A
L-Nummer L60130 6279
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kann lange Werkzeuge wie Sägen, Wasserwaagen und große Schlüssel aufnehmen
  • Spritzwasserbeständig, reinigungs- und pflegeleicht
  • Die Verschlussklappe kann für einen leichten und schnellen Zugang zum Tascheninhalt zu 100 % geöffnet werden
  • 2 seitliche Griffe und ein einstellbarer Schulterriemen mit Verstärkungskissen. Wenn die Tasche offen ist, kann der Anwender sie mit den seitlichen Griffen bewegen und tragen
  • 1 Fach für Dokumente, Plan, Telefon, 1 Haken für Bandmaß, 1 Haken für Schlüssel, 1 Befestigung für Stiftlampe
  • Durch die verstärkte Struktur und die extradicke Beschichtung verformt sich die Tasche auch dann nicht, wenn sie stark belastet wird
  • Die Füße schützen die Tasche, aber auch den Boden, auf den sie abgesetzt wird
  • Inhalt: 12,25 Liter
  • Maximale Last: 8 kg

Merkmal:

  • A [mm]: 14
  • C [mm]: 35
  • D [mm]: 13
  • Gewicht in Kilogramm: 0,020

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb