• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut F5 Wendeschneidplatte, Gewindewirbelplatte, metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, P=0,8 mm

Artikel-Nr.: CF5.080.MT.02 M HX79
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer CF5.080.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094398
Herstellernummer A28QHX79
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Wendeschneidplatte
Gewindewirbelplatte, metr. ISO-Gewinde, Vollprofil
P=0,8 mm

Technische Parameter:

  • h3 = 0,49 mm
  • PDX = 0,60 mm
  • S = 3,93 mm
  • R = 0,10 mm
  • b = 4,10 mm
  • Steigung (von) = 0,80 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb