• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer selbstschliessend 48cm

Artikel-Nr.: BP.C19NPB
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,84 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP.C19NPB
EAN / GTIN 3662424057229
Herstellernummer BP.C19NPB
L-Nummer L60130 10527
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Latch Öffnung mit einer Hand und selbstschließend.
  • 2 Aufbewahrungsfächer auf dem Deckel.
  • Widerstandsfähige Metallverschlüsse.
  • Abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Einziehbarer Griff.
  • Lieferung mit einem herausnehmbaren Trageeinsatz.
  • Die Werkzeugkästen sind stapelbar.
  • Zuladung: 25 kg.

Merkmal:

  • T[MM]: 271
  • H[MM]: 273
  • L[MM]: 481
  • [KG]: 2,1

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb