• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Nutaußenkantenfasen, Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=40,6 mm

Artikel-Nr.: A10.4545.40.90 BF X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 143,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A10.4545.40.90 BF X800
EAN / GTIN 4069769093605
Herstellernummer AYD5X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Nutaußenkantenfasen
Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=40,6 mm

Technische Parameter:

  • w1 = 2,0 mm
  • LH = 43,0 mm
  • w = 6,3 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • L2 = 40,6 mm