{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | A06.MT15.02.25.62 MR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769072914 | |
| Herstellernummer | AYXYX800 | |
| L-Nummer | L23830 734 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=6,2 mm, TP=1,5 mm, L2=25,4 mm
Technische Parameter: