Magnet-Clip im Set 5 Stück, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974880 1
Setpreis 5 Stück (7,74 € / 1 Stück)
Netto: 32,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung Magnet-Clip im Set 5 Stück, Typ: 1
Farbe grau
geeignet für Zeichnungen
Material Grundplatte Kunststoff
Produktart Klemmhalter
Material Kunststoff
Breite 60 mm
Höhe 45 mm
Anzahl 5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974880 1
EAN / GTIN 4062406198152
Herstellernummer 974880 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff Magnet-Clip mit eingepresstem Neodym-Magnet.

Passend für:

Document Presenter Nr. 974830, Presenter-Arm Nr. 974835, Zeichnungshalter zur Wandbefestigung Nr. 974840, GARANT easyFix Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung Nr. 955645 und 955650, und Zeichnungshalter für Arbeitsplatte Nr. 928740.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb