• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 973210 4
Preis pro 1 Stück
Netto: 148,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) ja
Typ Zange Elektronik-Seitenschneider
Farbe blau; orange
Anzahl Werkzeuge 4 St.
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften antistatisch
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 973210 4
EAN / GTIN 4067263118282
Herstellernummer 973210 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in ESD-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

ESD-Hartschaum Einsatz leer Nr. 973200 Gr. 973210: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726742 Gr. 135: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Spitzzange Nr. 727162 Gr. 155: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Spitzzange fein Nr. 727170 Gr. 140S: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Rundzange Nr. 727175 Gr. 135: 1 St.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb