• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Bodenplatte, Farbe: LIGHTGREY

Artikel-Nr.: 972585 LIGHTGREY
Preis pro 1 Stück (254,72 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 79,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Länge 60,8 cm
Breite 608 mm
Stärke 10,5 mm
Abschrägung 4-seitig
Gewicht 4,5 kg
Ableitwiderstand 1.000.000 Ω
Material Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche glatt
mit Sicherheitskanten 4-seitig
Produktart ESD Bodenmatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Herstellernummer C-208 6205
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

PVC-Platten mit jeweils 2 Seiten positiver und 2 Seiten negativer Verzahnung. Ableitwiderstand ca. 106 Ω. Glatte Oberfläche und ableitender Unterzug mit Wabenstruktur.
Geeignet für Flurförderfahrzeuge, Hubwagen und Gabelstapler: bis Gesamtgewicht 2,5 t, hartbereift, bis 5 t luftbereift. Statisch: 50 kg/cm2.
Die besondere Konstruktion der Bodenplatten ermöglicht eine schnelle Verlegung von größeren Flächen an ableitendem Industrieboden. Sie können auf allen harten Unterböden (sie sollten nur relativ eben sein, abgenutzte und feuchte Böden sind möglich) sowie auf Teppichböden mit minimaler oder gar keiner Vorbereitung eingesetzt werden.
Hellgrau marmoriert.

Hinweis:

Erdung des Bodenbelags über Kupferkabel Nr. 972591 und Erdungskit Nr. 972590. Bitte separat bestellen. Der Anschluss der Erdung muss durch eine Fachkraft ausgeführt werden.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb